画像準備中

MFH Micro ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転速度(min-1)12500 注文コード74207526 品番MFH14-M06-01-3T
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は最高回転速度など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:有●A.R.(°):+5●焼付き防止剤:P-37 寸法H(mm)7 適合チップLPGT010210ER-GM スクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー) 寸法LF(mm)17 レンチFTP-6 寸法DC(mm)10.2 メーカー商品コードTHN08324 最高回転速度(min-1)12500 寸法DCON(mm)6.5 寸法OAL(mm)30.5 寸法APMX(mm)0.5 寸法DCX(mm)14 寸法DCSFMS(mm)11.2 寸法CRKSM6×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする