京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの モジュラータイプ
MFH Micro ヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高回転速度(min
-1
)
11400
注文コード
74207535
品番
MFH16-M08-01-4T
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
最高回転速度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クーラントホール:有●A.R.(°):+5●焼付き防止剤:P-37
寸法H(mm)
12
適合チップ
LPGT010210ER-GM
スクリュー
SB-1840TRP(クランプスクリュー)
寸法LF(mm)
22
レンチ
FTP-6
寸法DC(mm)
12.2
メーカー商品コード
THN08325
最高回転速度(min
-1
)
11400
寸法DCON(mm)
8.5
寸法OAL(mm)
39
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
16
寸法DCSFMS(mm)
14.7
寸法CRKS
M8×1.25