京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
MFH Mini フェースミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74207553
品番
MFH040R-03-6T-M
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法DCB(mm):Φ16●寸法DCCB1(mm):Φ15●寸法DCCB2(mm):Φ9●寸法KDP(mm):5.6
刃数
6
寸法(全長)(mm)
40
刃径D(Φmm)
32
メーカー商品コード
THN08327
寸法APMX(mm)
1
寸法DCX(mm)
Φ40
寸法DCSFMS(mm)
Φ38
寸法CBDP(mm)
19
寸法KWW(mm)
8.4