画像準備中

MFSN88 エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74207894 品番 MFSN88032R-S32-2T-G
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無 刃数2 全長(mm)110 適合チップSNMU1305… スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+10(max.) すくい角R.R.(°)-15.5 レンチDTPM-15 寸法DC(mm)32 メーカー商品コードTHN08406 寸法DCON(mm)32 寸法DCX(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする