京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 柄付タイプ
MFSN88 エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74207903
品番
MFSN88040R-S32-3T-G
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無
刃数
3
全長(mm)
110
適合チップ
SNMU1305…
スクリュー
SB-4090TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
30
すくい角A.R.(°)
+10(max.)
すくい角R.R.(°)
-13
レンチ
DTPM-15
寸法DC(mm)
40
メーカー商品コード
THN08407
寸法DCON(mm)
32
寸法DCX(mm)
42