京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
MFSN88 フェースミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
9
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6
注文コード
74207955
品番
MFSN88080R-9T-G
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6
刃数
9
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
80
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08412
寸法DCX(mm)
Φ82
寸法DCSFMS(mm)
Φ70
寸法CBDP(mm)
27
寸法KWW(mm)
9.5