画像準備中

MFSN88 フェースミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数11 仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8 注文コード74207964 品番MFSN88100R-11T-G
参考基準価格(税別)¥102,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は刃数・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ45●寸法KDP(mm):8 刃数11 寸法(全長)(mm)50 刃径D(Φmm)100 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08413 寸法DCX(mm)Φ102 寸法DCSFMS(mm)Φ78 寸法CBDP(mm)34 寸法KWW(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする