画像準備中

MFSN88 フェースミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数13 仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10 注文コード74207973 品番MFSN88125R-13T-G
参考基準価格(税別)¥144,900 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は刃数・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:インロー部 インチ仕様、クロスピッチエキストラ●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):10 刃数13 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)125 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08414 寸法DCX(mm)Φ127 寸法DCSFMS(mm)Φ89 寸法CBDP(mm)38 寸法KWW(mm)15.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする