画像準備中

MFSN88 フェースミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数7 仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3 注文コード74208068 品番MFSN88063R-7T-M-G
参考基準価格(税別)¥72,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は刃数・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ミリ仕様、クロスピッチ●寸法DCB(mm):Φ22●寸法DCCB1(mm):Φ18●寸法DCCB2(mm):Φ11●寸法KDP(mm):6.3 刃数7 寸法(全長)(mm)40 刃径D(Φmm)63 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08423 寸法DCX(mm)Φ65 寸法DCSFMS(mm)Φ48 寸法CBDP(mm)21 寸法KWW(mm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする