画像準備中

アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74208156 品番 MEAS40-S32-13-3T
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 刃数3 全長(mm)150 適合チップKCGT1305… スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)50 すくい角A.R.(°)+10(max.) すくい角R.R.(°)-12 レンチDTPM-15 寸法DC(mm)40 メーカー商品コードTHN08432 最高回転速度(min-1)42000 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする