画像準備中

アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数8 仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ42●寸法KDP(mm):8 注文コード74208393 品番MFAH100RA-8T-M-SF
参考基準価格(税別)¥264,500 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は刃数・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ32●寸法DCCB1(mm):Φ42●寸法KDP(mm):8 刃数8 寸法(全長)(mm)54 刃径D(Φmm)10 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08352 寸法APMX(mm)4.6 寸法DCSFMS(mm)Φ85 寸法CBDP(mm)30 寸法KWW(mm)14.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする