画像準備中

アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数16 仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9 注文コード74208445 品番MFAH125RA-16T-M-SF
参考基準価格(税別)¥508,100 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は刃数・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法DCCB1(mm):Φ55●寸法KDP(mm):9 刃数16 寸法(全長)(mm)55 刃径D(Φmm)125 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08357 寸法APMX(mm)4.6 寸法DCSFMS(mm)Φ94 寸法CBDP(mm)33 寸法KWW(mm)16.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする