京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ42●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6
注文コード
74208497
品番
MFAH100RA-8T-254-SF
参考基準価格(税別)
¥264,500
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ42●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6
刃数
8
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
100
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08368
寸法APMX(mm)
4.6
寸法DCSFMS(mm)
Φ62
寸法CBDP(mm)
24
寸法KWW(mm)
9.5