画像準備中

アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数20 仕様●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ50.8●寸法DCCB1(mm):Φ70●寸法KDP(mm):11 注文コード74208585 品番MFAH160RA-20T-SF
参考基準価格(税別)¥551,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は刃数・仕様など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ50.8●寸法DCCB1(mm):Φ70●寸法KDP(mm):11 刃数20 寸法(全長)(mm)55 刃径D(Φmm)160 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08377 寸法APMX(mm)4.6 寸法DCSFMS(mm)Φ130 寸法CBDP(mm)38 寸法KWW(mm)19.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする