京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
7
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ50.8●寸法DCCB1(mm):Φ90●寸法KDP(mm):11
注文コード
74208689
品番
MFLN45160R-7T
参考基準価格(税別)
¥196,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:インロー部 インチ仕様●寸法DCB(mm):Φ50.8●寸法DCCB1(mm):Φ90●寸法KDP(mm):11
刃数
7
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
160
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08467
寸法APMX(mm)
12
寸法DCX(mm)
Φ184
寸法DCSFMS(mm)
Φ110
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
19.1