画像準備中

縦置き4コーナ 重切削加工用カッタ MFLN70

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数8 仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ60●寸法DCCB1(mm):Φ120●寸法KDP(mm):14 注文コード74208874 品番MFLN70200R-8T-M
参考基準価格(税別)¥255,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は刃数・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:ミリ仕様●寸法DCB(mm):Φ60●寸法DCCB1(mm):Φ120●寸法KDP(mm):14 刃数8 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)200 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHN08461 寸法APMX(mm)17 寸法DCX(mm)Φ213 寸法DCSFMS(mm)Φ142 寸法CBDP(mm)38 寸法KWW(mm)25.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする