画像準備中

チタン合金加工用 ヘリカルエンドミル MECHT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74209014 品番MECHT32-S32-11-5-4T
参考基準価格(税別)¥264,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●クーラントホール:有 刃数20 全長(mm)140 段数5 適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上) 刃列4 スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)55 すくい角A.R.(°)+23(max.) すくい角R.R.(°)-9 レンチDTM-8 寸法DC(mm)32 メーカー商品コードTHN08503 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする