画像準備中

チタン合金加工用 ヘリカルシェルミル MECHT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74209048 品番 MECHT63R-17-4-5T-M
参考基準価格(税別)¥310,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●寸法DCB(mm):27●寸法DCCB1(mm):20●寸法DCCB2(mm):14●寸法KDP(mm):7●クーラントホール:有 刃数20 全長(mm)80 段数4 適合チップBDMT1704.. (1段目 )/BDMT170408..(2段目以上) ボルトHH12X65(アーバ取付用ボルト) 刃列5 スクリューSB-4070TRN(クランプスクリュー) すくい角A.R.(°)+19(max.) すくい角R.R.(°)-7(max.) レンチDTM-15 寸法DC(mm)63 メーカー商品コードTHN08506 寸法APMX(mm)60 寸法CBDP(mm)24 寸法KWW(mm)12.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする