AVA-ACUAN007WF スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone エレコム 74215654

AVA-ACUAN007WF スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone エレコム 74215654
AVA-ACUAN007WF スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone エレコム 74215654

スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイトフェイス
内容量1個注文コード74215654品番AVA-ACUAN007WF
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

用途
iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。
小型で持ち運びにも便利です。
その他-ホワイトフェイス外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年6月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする