※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
アズワンの くじ・抽選
抽選器(玉付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74266632
品番
61-248-6-1
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約1,650
セット内容
本体×1、抽選玉×250(白×200、緑・赤・水・黄・桃×各10)
種別
300球用
材質
木製
アズワン品番
61-7259-83
玉大(mm)
12