京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
フェースミル MEC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74267236
品番
MEC080R-11-10T-M
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●仕様:ミリ仕様、クロスピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ27●寸法DCCB1(mm):Φ20●寸法DCCB2(mm):Φ14●寸法KDP(mm):7
刃数
10
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
80
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THN08260
寸法APMX(mm)
10
寸法DCSFMS(mm)
Φ52.5
寸法CBDP(mm)
26.5
寸法KWW(mm)
12.4