京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
フェースミル MFPN45 (インチ仕様・コースピッチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74267279
品番
MFPN45080L-5T
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ25.4●寸法DCCB1(mm):Φ22●寸法DCCB2(mm):Φ13●寸法KDP(mm):6
刃数
5
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
80
取付け方法
アーバー
寸法DCX(mm)
Φ93
寸法DCSFMS(mm)
Φ60
寸法CBDP(mm)
27
寸法KWW(mm)
9.5