京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
フェースミル MFPN45 (インチ仕様・コースピッチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74267288
品番
MFPN45100L-6T
参考基準価格(税別)
¥107,400
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ31.75●寸法DCCB1(mm):Φ48●寸法KDP(mm):8
刃数
6
寸法(全長)(mm)
50
刃径D(Φmm)
100
取付け方法
アーバー
寸法DCX(mm)
Φ113
寸法DCSFMS(mm)
Φ70
寸法CBDP(mm)
32
寸法KWW(mm)
12.7