京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
フェースミル MFPN45 (インチ仕様・コースピッチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74267297
品番
MFPN45125L-7T
参考基準価格(税別)
¥146,600
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ38.1●寸法DCCB1(mm):Φ58●寸法KDP(mm):10
刃数
7
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
125
取付け方法
アーバー
寸法DCX(mm)
Φ138
寸法DCSFMS(mm)
Φ87
寸法CBDP(mm)
36
寸法KWW(mm)
15.7