画像準備中

フェースミル MFPN45 (インチ仕様・コースピッチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74267306 品番 MFPN45160L-8T
参考基準価格(税別)¥185,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●仕様:インロー部インチ仕様、コースピ ッチ●寸法DCB(mm):Φ50.8●寸法DCCB1(mm):Φ72●寸法KDP(mm):11 刃数8 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)160 取付け方法アーバー 寸法DCX(mm)Φ173 寸法DCSFMS(mm)Φ102 寸法CBDP(mm)38 寸法KWW(mm)19.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする