寸法H(mm)16
寸法L1(mm)24.5
適合チップGDG2020…/GDM2020…/GDMS2020…/GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…
寸法B(mm)25
寸法L2(mm)44
勝手右
最大溝深さ(mm)-
穴の有無あり
寸法LF(mm)120
レンチ-
クランプセット-
寸法CW(mm)min:2/max:3
寸法WF(mm)15.2
寸法HF(mm)16
メーカー商品コードTHT05506
寸法GAMP(°)1
寸法CUTDIA(mm)32