京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ 多機能用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…
勝手
右
寸法H(mm)
12
注文コード
74269433
品番
KGDR1218JX-3JCTM
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法H
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
19.5
適合チップ
GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…
寸法B(mm)
18
寸法L2(mm)
54
勝手
右
最大溝深さ(mm)
-
穴の有無
あり
寸法LF(mm)
120
レンチ
-
クランプセット
-
寸法CW(mm)
min:3/max:3
寸法WF(mm)
10.8
寸法HF(mm)
12
メーカー商品コード
THT05509
寸法GAMP(°)
1
寸法CUTDIA(mm)
24