京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ 多機能用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…
勝手
右
寸法H(mm)
16
注文コード
74269449
品番
KGDR1625JX-3JCTM
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法H
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
24.5
適合チップ
GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
44
勝手
右
最大溝深さ(mm)
-
穴の有無
あり
寸法LF(mm)
120
レンチ
-
クランプセット
-
寸法CW(mm)
min:3/max:4
寸法WF(mm)
14.8
寸法HF(mm)
16
メーカー商品コード
THT05510
寸法GAMP(°)
1
寸法CUTDIA(mm)
32