画像準備中

ホルダ 多機能用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップGDG2020…/GDM2020…/GDMS2020…/GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020… 勝手 寸法H(mm)12 注文コード74269458 品番KGDL1218JX-2JCTM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど65種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)12 寸法L1(mm)19.5 適合チップGDG2020…/GDM2020…/GDMS2020…/GDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020… 寸法B(mm)18 寸法L2(mm)54 勝手 最大溝深さ(mm)- 穴の有無あり 寸法LF(mm)120 レンチ- クランプセット- 寸法CW(mm)min:2/max:3 寸法WF(mm)11.2 寸法HF(mm)12 メーカー商品コードTHT05511 寸法GAMP(°)1 寸法CUTDIA(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする