京セラ
ホルダ 突切り用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
勝手・寸法B・寸法H
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
勝手
左勝手
寸法B(mm)
20
寸法H(mm)
20
注文コード
74270036
品番
KPKHL2020K-4JCT
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
20
勝手
左勝手
寸法LH(mm)
42.5
寸法LF(mm)
125
寸法CW(mm)
4
寸法WF(mm)
18.35
寸法HF(mm)
20
メーカー商品コード
THP06837
寸法CDX(mm)
-
寸法CUTDIA(mm)
62