ホルダ 突切り用

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
内容量1本勝手右勝手寸法B(mm)18寸法H(mm)12注文コード74270054品番KTKFR1218JX-12JCTM
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法H(mm)12寸法A(mm)-寸法B(mm)18勝手右勝手寸法LH(mm)20寸法LF(mm)120寸法CW(mm)-寸法WF(mm)12寸法HF(mm)12メーカー商品コードTHP06843寸法CDX(mm)7.5寸法CUTDIA(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする