ホルダ 突切り用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本勝手右勝手寸法B(mm)25寸法H(mm)16注文コード74270063品番KTKFR1625JX-12JCTM
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法H(mm)16寸法A(mm)-寸法B(mm)25勝手右勝手寸法LH(mm)23寸法LF(mm)120寸法CW(mm)-寸法WF(mm)16寸法HF(mm)16メーカー商品コードTHP06844寸法CDX(mm)7.5寸法CUTDIA(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする