仕様●寸法CND(mm):5●寸法WF2(mm):13●クーラントホール:有●GAMO(°):7
適合機種-
寸法H(mm)24
寸法L1(mm)-
適合チップZBMT13T3...
寸法L2(mm)-
レバー形式-
寸法L3(mm)-
寸法L4(mm)-
HDD-
スクリューSB-3079TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)64
寸法LF(mm)250
基準コーナーR0.4
レンチFT-8
クランプセット-
寸法WF(mm)25.5
メーカー商品コードTHC15204
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)25
寸法DMIN(mm)34
寸法LPR(mm)-