画像準備中

マジックドリル DRV (2×Dc)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)25 適合チップSCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):61●クーラントホール:有 注文コード74270973 品番S25-DRV200M-2-06
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):61●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.55(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT060205-□□-E (外刃)・SCMT060210-□□-I (内刃) スクリューSB-2555TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-8 寸法DC(mm)20 メーカー商品コードTHD11548 寸法LU(mm)40 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)115 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする