画像準備中

マジックドリル DRV (2×Dc)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)25 適合チップSCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):70●クーラントホール:有 注文コード74271068 品番S25-DRV245M-2-07
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):70●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.65(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT070305-□□-E (外刃)・SCMT070310-□□-I (内刃) スクリューSB-3060TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-10 寸法DC(mm)24.5 メーカー商品コードTHD11557 寸法LU(mm)49 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)124 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする