京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (2×Dc)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
20
適合チップ
SCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):51●クーラントホール:有
注文コード
74271129
品番
S20-DRV150M-2-04
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):51●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.3(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃)
スクリュー
SB-2037TRP(クランプスクリュー)
レンチ
FTP-6
寸法DC(mm)
15
メーカー商品コード
THD11656
寸法LU(mm)
30
寸法DCON(mm)
20
寸法OAL(mm)
94
寸法DCSFMS(mm)
27