京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (2×Dc)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
32
適合チップ
SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):77●クーラントホール:有
注文コード
74271147
品番
S32-DRV270M-2-09
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):77●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+1.05(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃)
スクリュー
SB-3573TRP(クランプスクリュー)
レンチ
DTPM-10
寸法DC(mm)
27
メーカー商品コード
THD11658
寸法LU(mm)
54
寸法DCON(mm)
32
寸法OAL(mm)
136
寸法DCSFMS(mm)
41