画像準備中

マジックドリル DRV (3×Dc)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)20 適合チップSCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):66●クーラントホール:有 注文コード74271646 品番S20-DRV150M-3-04
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):66●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.3(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT040205-□□-E (外刃)・SCMT040209-□□-I (内刃) スクリューSB-2037TRP(クランプスクリュー) レンチFTP-6 寸法DC(mm)15 メーカー商品コードTHD11666 寸法LU(mm)45 寸法DCON(mm)20 寸法OAL(mm)109 寸法DCSFMS(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする