画像準備中

マジックドリル DRV (3×Dc)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)32 適合チップSCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):104●クーラントホール:有 注文コード74271673 品番S32-DRV270M-3-09
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など58種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):104●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+1.05(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT090405-□□-E (外刃)・SCMT090410-□□-I (内刃) スクリューSB-3573TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-10 寸法DC(mm)27 メーカー商品コードTHD11669 寸法LU(mm)81 寸法DCON(mm)32 寸法OAL(mm)163 寸法DCSFMS(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする