画像準備中

マジックドリル DRV (4×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)25 適合チップSCMT050205-UU-E (外刃)・SCMT050210-UU-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):88●クーラントホール:有 注文コード74271996 品番S25-DRV160M-4-05
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):88●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.4(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT050205-UU-E (外刃)・SCMT050210-UU-I (内刃) スクリューSB-2041TRP(クランプスクリュー) レンチFTP-6 寸法DC(mm)16 メーカー商品コードTHD11611 寸法LU(mm)64 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)142 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする