画像準備中

マジックドリル DRV (4×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)25 適合チップSCMT060205-UU-E (外刃)・SCMT060210-UU-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):97●クーラントホール:有 注文コード74272057 品番S25-DRV190M-4-06
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):97●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.65(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT060205-UU-E (外刃)・SCMT060210-UU-I (内刃) スクリューSB-2555TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-8 寸法DC(mm)19 メーカー商品コードTHD11617 寸法LU(mm)76 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)151 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする