京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (4×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
25
適合チップ
SCMT060205-UU-E (外刃)・SCMT060210-UU-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):103●クーラントホール:有
注文コード
74272084
品番
S25-DRV205M-4-06
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):103●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.5(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT060205-UU-E (外刃)・SCMT060210-UU-I (内刃)
スクリュー
SB-2555TRP(クランプスクリュー)
レンチ
DTPM-8
寸法DC(mm)
20.5
メーカー商品コード
THD11620
寸法LU(mm)
82
寸法DCON(mm)
25
寸法OAL(mm)
157
寸法DCSFMS(mm)
32