京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (4×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
20
適合チップ
SCMT040205-UU-E (外刃)・SCMT040209-UU-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):83●クーラントホール:有
注文コード
74272233
品番
S20-DRV155M-4-04
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):83●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.25(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT040205-UU-E (外刃)・SCMT040209-UU-I (内刃)
スクリュー
SB-2037TRP(クランプスクリュー)
レンチ
FTP-6
寸法DC(mm)
15.5
メーカー商品コード
THD11683
寸法LU(mm)
62
寸法DCON(mm)
20
寸法OAL(mm)
126
寸法DCSFMS(mm)
27