京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (4×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
32
適合チップ
SCMT090405-UU-E (外刃)・SCMT090410-UU-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):139●クーラントホール:有
注文コード
74272267
品番
S32-DRV290M-4-09
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):139●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.85(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT090405-UU-E (外刃)・SCMT090410-UU-I (内刃)
スクリュー
SB-3573TRP(クランプスクリュー)
レンチ
DTPM-10
寸法DC(mm)
29
メーカー商品コード
THD11686
寸法LU(mm)
116
寸法DCON(mm)
32
寸法OAL(mm)
198
寸法DCSFMS(mm)
41