画像準備中

マジックドリル DRV (4×Dc)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)32 適合チップSCMT090405-UU-E (外刃)・SCMT090410-UU-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):143●クーラントホール:有 注文コード74272276 品番S32-DRV300M-4-09
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):143●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.75(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT090405-UU-E (外刃)・SCMT090410-UU-I (内刃) スクリューSB-3573TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-10 寸法DC(mm)30 メーカー商品コードTHD11687 寸法LU(mm)120 寸法DCON(mm)32 寸法OAL(mm)202 寸法DCSFMS(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする