京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (4×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
40
適合チップ
SCMT140508-UU-E (外刃)・SCMT140510-UU-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):216●クーラントホール:有
注文コード
74272364
品番
S40-DRV460M-4-14
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):216●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+1.05(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT140508-UU-E (外刃)・SCMT140510-UU-I (内刃)
スクリュー
SB-50120TRPH(クランプスクリュー)
レンチ
TTP-20
寸法DC(mm)
46
メーカー商品コード
THD11936
寸法LU(mm)
184
寸法DCON(mm)
40
寸法OAL(mm)
285
寸法DCSFMS(mm)
54