京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
マジックドリル DRV (4×Dc)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
50
適合チップ
SCMT170608-UU-E (外刃)・SCMT170610-UU-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):229●クーラントホール:有
注文コード
74272407
品番
S50-DRV500M-4-17
参考基準価格(税別)
¥112,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):229●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+2.1(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
SCMT170608-UU-E (外刃)・SCMT170610-UU-I (内刃)
スクリュー
SB-60130TRP(クランプスクリュー)
レンチ
TTP-20
寸法DC(mm)
50
メーカー商品コード
THD11978
寸法LU(mm)
200
寸法DCON(mm)
50
寸法OAL(mm)
298
寸法DCSFMS(mm)
59