画像準備中

マジックドリル DRV (4×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)50 適合チップSCMT170608-UU-E (外刃)・SCMT170610-UU-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):253●クーラントホール:有 注文コード74272468 品番S50-DRV560M-4-17
参考基準価格(税別)¥119,900 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):253●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+1.4(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT170608-UU-E (外刃)・SCMT170610-UU-I (内刃) スクリューSB-60130TRP(クランプスクリュー) レンチTTP-20 寸法DC(mm)56 メーカー商品コードTHD11984 寸法LU(mm)224 寸法DCON(mm)50 寸法OAL(mm)322 寸法DCSFMS(mm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする