画像準備中

マジックドリル DRV (5×Dc)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)25 適合チップSCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):104●クーラントホール:有 注文コード74272513 品番S25-DRV160M-5-05
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):104●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+0.4(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT050205-□□-E (外刃)・SCMT050210-□□-I (内刃) スクリューSB-2041TRP(クランプスクリュー) レンチFTP-6 寸法DC(mm)16 メーカー商品コードTHD11632 寸法LU(mm)80 寸法DCON(mm)25 寸法OAL(mm)158 寸法DCSFMS(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする