画像準備中

マジックドリル DRV (5×Dc)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)40 適合チップSCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃) 仕様●寸法LFS(mm):247●クーラントホール:有 注文コード74272739 品番S40-DRV430M-5-14
参考基準価格(税別)¥112,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は寸法DCON・適合チップ・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法LFS(mm):247●クーラントホール:有 刃数2 範囲(mm)+1.4(半径方向オフセット可能範囲) 適合チップSCMT140508-□□-E (外刃)・SCMT140510-□□-I (内刃) スクリューSB-50120TRPH(クランプスクリュー) レンチTTP-20 寸法DC(mm)43 メーカー商品コードTHD11943 寸法LU(mm)215 寸法DCON(mm)40 寸法OAL(mm)316 寸法DCSFMS(mm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする